KIMSCO All-In-One Multi Shower Slide Bar

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Washbasin Size (WxHxD) (mm)460x378x150
Body MaterialABS/PMMA
Material WashbasinCeramic
Material FaucetBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Upper Body.
- Mirror.
- Rain Shower.
- Rain Pipe.
- Hand Shower.
- Slide Hanger.
- Hand Pipe.
- Safety Guard.
- Function Control Lever.
- Shelf.
- Function Control Lever.
- Ceramic Washbasin.
- Lower Door.
- Lower Body.
- Hot & Cool Control Lever.
- Shower Hose Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan