BOLDe Super Stove Omega

Sebelum PPN:
Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Super STOVE didesign dengan multi fungsi dengan digital fuzzy control dengan berbagai mode power dari 900 hingga 2200 watt serta dilengkapi dengan berbagai mode masak yang anda inginkan seperti mengoreng, mengukus, memasak air, membuat sup, menghangatkan makanan dan sebagainya.

Super STOVE memiliki design slim/tipis serta lebar yang cukup untuk kemudahan penggunaan, pengoperasian serta penyimpanannya.

Pengoperasian yang Ramah Menggunakan : Cukup putar tombol kontrol untuk menyesuaikan tingkat daya atau suhu setelah kompor dinyalakan; tidak perlu khawatir tentang operasi yang tidak akurat ketika tangan Anda berminyak atau basah; setel ke level daya yang Anda inginkan kapan pun Anda mau.

8 Tingkat Suhu & Timer Cerdas: Temperatur yang dapat disesuaikan berkisar dari 60°C hingga 220°C, timer internal, yang berkisar dari 0 hingga 180 menit, dapat diatur untuk secara otomatis mematikan alat.

Kompatibilitas Lebar & Area Panas yang Seragam: Cocok untuk peralatan masak induksi dengan diameter 3.9-8.6 inci (10-22cm); Zona memasak 6,7 inci (17cm) memastikan area memasak besar dan merata.

Kunci Keselamatam Anak & Pembersihan Mudah: Kunci pengaman anak untuk keandalan tertinggi; piring kaca-keramik premium membuatnya mudah dibersihkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait