BOLDe Pan Casserole Super (Panci)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorBeige
Thickness (mm)3
Size (cm)24.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SUPER PAN BOLDe|CASSEROLE POTS 24 CM.

- Good Quality Cookware Products.
- ECO GREEN Technology Product.
- Technology ramah lingkungan & tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
- Aman digunakan (PFOA FREE).
- BEIGE Color Luxury Design.
- Mudah dibersihkan.
- Peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dgn granite coating.
- Tebal panci 3mm (2x lebih tebal dari merk lainnya).
- 1pc CASSEROLE dia. 24cm, dan 2 handle.
- Handle mantap digenggam, sistem rivet & dilengkapi lubang pengantung.
- Dapat digunakan pada kompor gas atau induksi (kompor listrik).
- Induction Bottom menjamin pemanasan cepat merata ke seluruh permukaan.
- Cocok digunakan untuk merebus, dan memasak masakan lainya dengan higienis.

Perhatian:
- Gunakan busa spon lembut saat membersihkan.
- Dilarang menggunakan tapas karena merusak lapisan Granite Ceramic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan