Spesifikasi
| Capacity (L) | 3 |
|---|---|
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 6539.1018/97.040/11/2022 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Persembahan terbaru dari Bolde untuk melengkapi koleksi cookware seri granite anda di rumah! Dengan warna yang menarik dan kualitas yang tidak diragukan lagi, Super Pan Black Pink granite series menjadi alat masak yang dapat diandalkan.
- ECO GREEN Technology Product. technology ramah lingkungan & tdk mengandung bahan kimia berbahaya.
- Aman digunakan (PFOA FREE).
- Mixed colour luxury Design, black and pink.
- Mudah dibersihkan.
- Peralatan masak Anti Lengket berkualitas tinggi dgn Granite Coating.
- Tebal panci 3 mm (2x lebih tebal dari merk lainnya).
- Handle mantap digenggam, sistem rivet & dilengkapi lubang penggantung.
- Dapat digunakan pada kompor gas atau induksi (kompor listrik).
- Induction Bottom menjamin pemanasan yg cepat merata ke seluruh permukaan.
Perhatian:
- Gunakan busa spon lembut saat membersihkan.
- Dilarang menggunakan tapas karena merusak lapisan Granite Ceramic.
- ECO GREEN Technology Product. technology ramah lingkungan & tdk mengandung bahan kimia berbahaya.
- Aman digunakan (PFOA FREE).
- Mixed colour luxury Design, black and pink.
- Mudah dibersihkan.
- Peralatan masak Anti Lengket berkualitas tinggi dgn Granite Coating.
- Tebal panci 3 mm (2x lebih tebal dari merk lainnya).
- Handle mantap digenggam, sistem rivet & dilengkapi lubang penggantung.
- Dapat digunakan pada kompor gas atau induksi (kompor listrik).
- Induction Bottom menjamin pemanasan yg cepat merata ke seluruh permukaan.
Perhatian:
- Gunakan busa spon lembut saat membersihkan.
- Dilarang menggunakan tapas karena merusak lapisan Granite Ceramic.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5wP104624212-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
