BOLDe Saucepan + Lid

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3
Size (cm)18.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan masak sauce pan 18cm dengan penutup kaca.
Tebal panci 3mm (2x lipat dari tebal panci merk2 lainnya).
Peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dengan coating bahan granit dengan ECO GREEN Technology , Technology yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Coating warna beige (krem).
Induction bottom untuk jaminan pemanasan yang merata ke seluruh permukaan.
Cocok untuk memasak mie instan, sauce, soup serta masakan lainnya dengan higienis.

Perhatian:
- Gunakan busa spon lembut saat membersihkan.
- Dilarang menggunakan tapas karena merusak lapisan Granite Ceramic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan