Spesifikasi
| Material | Solid Stainless Steel |
|---|---|
| Thickness (mm) | 2 |
| Speed (rpm) | 50 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50.0 |
| Dimensions (mm) | 344x313x362 |
| Power (W) | 35.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Portable Mini Roaster dengan kapasitas 100g, hasil kolaborasi WE Coffee Lab dan SUJI Premium Handcrafted yang didesain untuk pemula dalam mempelajari cara menyangrai kopi.
Mesin berukuran kompak dan ringan, dengan konsep yang menyerupai mesin roasting manual skala besar. Fleksibel dioperasikan dengan menggunakan gas kaleng atau tabung LPG 3-12kg. Kontrol yang mudah dengan fitur pengaturan api, pengaturan air flow, dan display digital yang menunjukkan suhu bean dalam drum selama proses roasting.
Keseluruhan ruang sangrai (drum, faceplate dan pintu drum) dari bahan stainless steel 304, sehingga higienis dan mudah perawatannya. Desain pintu drum yang dilengkapi jendela kaca borosilikat untuk memantau perubahan warna biji kopi, juga dilengkapi kipas pendingin untuk mempercepat proses pendinginan biji kopi kurang dari 3 menit. Konsumsi listrik yang hemat hanya 35 watt, dengan motor drum yang sudah dilengkapi safety coupling sebagai pengaman. Konstruksi mesin yang kokoh, handal, dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai sample roaster.
Mesin berukuran kompak dan ringan, dengan konsep yang menyerupai mesin roasting manual skala besar. Fleksibel dioperasikan dengan menggunakan gas kaleng atau tabung LPG 3-12kg. Kontrol yang mudah dengan fitur pengaturan api, pengaturan air flow, dan display digital yang menunjukkan suhu bean dalam drum selama proses roasting.
Keseluruhan ruang sangrai (drum, faceplate dan pintu drum) dari bahan stainless steel 304, sehingga higienis dan mudah perawatannya. Desain pintu drum yang dilengkapi jendela kaca borosilikat untuk memantau perubahan warna biji kopi, juga dilengkapi kipas pendingin untuk mempercepat proses pendinginan biji kopi kurang dari 3 menit. Konsumsi listrik yang hemat hanya 35 watt, dengan motor drum yang sudah dilengkapi safety coupling sebagai pengaman. Konstruksi mesin yang kokoh, handal, dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai sample roaster.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
