Suji Pourover

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Length (mm)140
Width (mm)105
Height (mm)190
Size (ml)350
MaterialHeat-resistant Borosilicate Glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pourover 350ml, sangat hemat karena tidak menggunakan kertas filter! Cukup gunakan kopi 20g dengan grind medium coarse dan air panas 350ml untuk menyeduh kopi. Sistem filter kaca yang tembus pandang sehingga proses blooming, penyeduhan dan filtrasi kopi dapat terlihat dengan jelas.Kopi terseduh dengan kemurnian tinggi dan dapat dinikmati dalam waktu 5 menit.

Isi Box :
- Filter unit dan pancuran.
- Coffee server dan tutup.
- Wadah penyimpan filter unit setelah penyeduhan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan