Suji Glass Bamboo (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
MaterialHeat-resistant Borosilicate Glass
Diameter (mm)50
Height (mm)43
Size (ml)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cangkir Saji terbuat dari kaca borosilikat tahan panas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan