Sano Printer Thermal Desktop Ethernet (Alat Cetak Struk)
#Grup produk P104619928
Spesifikasi
| Interface | Serial, USB, Ethernet |
|---|---|
| Paper Diameter (mm) | 80 |
| Auto Cutter | Yes |
| Dimensions (cm) | 17x28.5x18 |
| Printing Speed (mm/s) | 260 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer kasir POS Sano P80VE Thermal Murah dan Bergaransi hanya di Kasanoa.com.
PrinterThermal dengan koneksi USB, Ethernet, Serial yang dapat pergunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan kasir lainya. printer dengan kecepatan cetak 250mm/s dan Resolution 203dpi menjadikan printer sangat evisien untuk di gunakan pada kasir anda, beberapa fitur yang terdapat pada printer juga sangat menguntungkan dan tentunya semakin memudahkan pengoprasian printer ini.
Kenapa Thermal? mungkin beberapa orang berpendapat kenapa pakai printer thermal bukanya enak pakai Printer Dotmatrix saja. Beberapa keuntungan menggunakan printer thermal yang pertama adalah HEMAT BIAYA, thermal tidak membutuhkan ribbon atau tinta warna dan untuk biaya maintenance pastinya lebih murah.
Consumable paper yang di gunakan pada printer ini adalah jenis Thermal Paper dengan ukuran 80x60mm atau max 80x80mm. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
Auto Cutter adalah salah satu fitur yang terdapat pada printer dengan metode printing thermal ini, printer dapat secara otomatis memotong kertas setelah printer selesai melakukan percetakan, tentu nya hal ini juga sangat memudahkan kasir anda, Coba sedikit bayangkan jika antrian kasir anda sedang mengular atau antri dan printer yang anda gunakan tidak memiliki kecepatan dalam mencetak dan tidak memiliki fitur auto cutter. Hal ini dapat menyebebkan makin panjangnya antrian pada kasir anda.
Printer kasir POS Sano P80VE juga memiliki fitur RJ11 atau yang sering di sebut dengan Cash Drawer conection, port yang yang dapat digunakan untuk mengkoneksikan printer dengan laci kasir, dimana fungsinya untuk membuka laci kasir secara otomatis ketika transaksi berlangsung. Cukup sambungkan kabel RJ11 dari konektor Cash drawer dan konektor Printer secara otomatis kedua perangkat tersebut tersambung.
Ukuran kertas.
Printer Kasir Sano ini menggunakan kertas dengan lebar 80mm dan sangat cocok untuk digunakan di aplikasi pos. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com
PrinterThermal dengan koneksi USB, Ethernet, Serial yang dapat pergunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan kasir lainya. printer dengan kecepatan cetak 250mm/s dan Resolution 203dpi menjadikan printer sangat evisien untuk di gunakan pada kasir anda, beberapa fitur yang terdapat pada printer juga sangat menguntungkan dan tentunya semakin memudahkan pengoprasian printer ini.
Kenapa Thermal? mungkin beberapa orang berpendapat kenapa pakai printer thermal bukanya enak pakai Printer Dotmatrix saja. Beberapa keuntungan menggunakan printer thermal yang pertama adalah HEMAT BIAYA, thermal tidak membutuhkan ribbon atau tinta warna dan untuk biaya maintenance pastinya lebih murah.
Consumable paper yang di gunakan pada printer ini adalah jenis Thermal Paper dengan ukuran 80x60mm atau max 80x80mm. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
Auto Cutter adalah salah satu fitur yang terdapat pada printer dengan metode printing thermal ini, printer dapat secara otomatis memotong kertas setelah printer selesai melakukan percetakan, tentu nya hal ini juga sangat memudahkan kasir anda, Coba sedikit bayangkan jika antrian kasir anda sedang mengular atau antri dan printer yang anda gunakan tidak memiliki kecepatan dalam mencetak dan tidak memiliki fitur auto cutter. Hal ini dapat menyebebkan makin panjangnya antrian pada kasir anda.
Printer kasir POS Sano P80VE juga memiliki fitur RJ11 atau yang sering di sebut dengan Cash Drawer conection, port yang yang dapat digunakan untuk mengkoneksikan printer dengan laci kasir, dimana fungsinya untuk membuka laci kasir secara otomatis ketika transaksi berlangsung. Cukup sambungkan kabel RJ11 dari konektor Cash drawer dan konektor Printer secara otomatis kedua perangkat tersebut tersambung.
Ukuran kertas.
Printer Kasir Sano ini menggunakan kertas dengan lebar 80mm dan sangat cocok untuk digunakan di aplikasi pos. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/psP104619928-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
