WEIDMULLER Sensor/Actuator Cables M12 One End without Connector 12m

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)60
TypeSAIL-M12BG-5-12U
Cable Length (m)12
Number of Poles5.0
Speed (m/s)5
RoHSConform
Protection DegreeIP65, IP66, IP67, IP68, when screwed in, IP69
Acceleration (m/s²)5
Insulation Strength (ohm)108
Length of Torsion (m)1
Protection Degree (IP)IP69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 12 m, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan