WEIDMULLER Lightning and surge protection (SPD) VPU Series Grey

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Height (mm)90
Height (inch)3.543
Depth (mm)57
Depth (inch)2.244
Colorgrey
Width (inch)2.756

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Surge voltage arrester, Low voltage, with remote contact, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) < 1000 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait