WEIDMULLER High Voltage Terminal Block 2.7kV

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Height (mm)90
Height (inch)3.543
Length (mm)220
Length (inch)8.661

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan