WEIDMULLER Terminal Block Earth Disconnect Type (Terminal Panel Listrik)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Height (mm)70
Height (inch)2.756
Depth (mm)50
Depth (inch)1.969
Colordark beige
Size (mm²)6.0
Width (inch)0.638

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Test-disconnect terminal, Tension-clamp connection, 6mm², 230 V, 20 A, Pivoting, dark beige

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan