WEIDMULLER Clamping Yoke Screw Connection 6mm² (AWG 12)-Pitch 7.50/7.62mm-LP 7.50/7.62

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Height (mm)14.2
Height (inch)0.559
Depth (mm)19
Depth (inch)0.748
Colorblack
Width (inch)0.624

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan