WEIDMULLER Clamping Yoke Screw Connection 6mm² (AWG 12)-Pitch 5.00/5.08mm-LP 5.00/5.08

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Height (mm)20.2
Height (inch)0.795
Depth (mm)11
Depth (inch)0.433

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan