WEIDMULLER M12 Power Cable For high ranges 2.5mm² (Kabel Daya)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
Number of Poles4
Bending Cycles10 Mio
Bending Radius Min Moving7.5 x cable diameter
Bending Radius Min Stationary4 x cable diameter
Insulation Strength (ohm)108
Rated Voltage (V)63
Sheath MaterialPUR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Power cable, Connecting line, M12/M12, Number of poles : 4, 10 m, pin, 90° - socket 90°, Shielded: No, Sheath material: PUR, Halogen: No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan