WORKPRO Hand Riveter (Tang Rivet)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Rivet Size (mm)2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Size (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome molybdenum jaws - Steel construction with ergonomic grip handle - Spring loaded handle ejects rivet stem automatically - Fits rivet size:3/32inch, 1/8inch, 5/32inch and 3/16inch - One wrench stored in handle

Ulasan Produk

Halaman Terkait