KRISBOW Mikroskop Biologi Trinokuler

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Magnification40X-1000X
Resolution (mikrometer)2
Light Source6V 20W halogen lamp with brightness control
Abbe CondenserN.A.1.25 rack & pinion adjustable
CollectorFor halogen lamp
FilterBlue filter and Frosted filter
Maximum Height (mm)75
Maximum Length (mm)210
Maximum Width (mm)140
Move Range (mm)75x50
Nose PieceQuadruple (backward ball bearing inner locating)
Size (mm)210x140
StageDouble layer mechanical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan