KRISBOW Pump Submersible Trash Mud Hydrolic Portable (Pompa Celup)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Pressure105-140
Output L (gal/minute)1700 (374)
Outlet (mm)75
Max. Lift (m)30
Speed (rpm)3600
Dimensions (LxW) (mm)450x315
Flow L (gal/minute)26-35 (5.7-7.7)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Feature
Trash Pump Hydraulic Portable Hose 10M. Free from electric power, a hydraulic pump is ideal for user’s safety High perfor mance pump can handle the removal of water containing solid up to 30%. It is perfect in the pumping works of water, sand slurries, gravel and sludge in various demands

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan