KRISBOW Termometer Data Logger

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
IR Temp. Range-50 to 1050 °C/-58 to 1922 °F
IR Temp. Resolution0.1°/1°
Optical Resolution30:1 distance to spot size
Type K Temp. Range-50 to 1370 °C/ -58 to 2498 °F
Type K Temp. Resolution (°)0.1/1
Basic Accuracy (%)±1.5 of reading
Dimensions (HxWxD) (mm)180x106x48
EmissivityAdjustable 0.10-1.0
Response Time (s)Less than 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Infrared Thermometer, -50°C ~ 1050°C Wireless Interface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan