KRISBOW Thermal Shrink Packing Machine (Mesin Shrink Kemasan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Power Supply (Ph/VAC/Hz)3/380/50
Heater Power (kW)6.5
Tunnel Size (mm)1000x400x200
Conveyor Loading Max (kg)25
Conveyor Speed (m/minute)0-15
Machine Size (mm)1250x660x1320
Product Size(mm)350x160
Shrink FilmPOF, PVC, PP, PE
Tunnel Temperature Max (°C)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait