KRISBOW Mesin Perata Semen

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Engine TypeGasoline, Honda GX35
EngineAir-cooled, 4-cycle, single cylinder
Blade Size (m)1.8
Dimensions (cm)65x95x130 (without Blade)
Engine Weight (kg)12.7
Power (kW/hp)1.2(1.6)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screed Surface Finishing 12kg 1.8m GX35

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan