KRISBOW Tang Crimping Point Hidrolik

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Allocated Mould Size (mm²)16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150
PatternPoint Type
Dimensions (LxWxH) (cm)57x25x13
Crimp Range (mm²)16-150
Maximum Pressure (bar)120
Maximum stroke (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan