KRISBOW Kit Pompa Oli Pneumatik Wall Mount

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Compression Ratio5 : 1
Air Inlet Connection Ø (inch)1/4
Oil Outlet Connection Ø (inch)1/2
Air Inlet Pressure (bar)6-8
Output Pressure (Bar)30-40
Hose Length (inchxm)1/2x10
Air Consumption (L/m)330
Dimensions (LxWxH) (mm)550x170x1800
Suction Tube Length (mm)940
Ø Suction Tube (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneu Wall Mount Oil Pump Kit 5:1-15L/m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan