KRISBOW Pipe Notcher Manual (Alat Coak Pipa)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Capacity (inch)1 1/2, 2
Dimension (L x W x H) (mm)210x170x105
Maximum Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual Pipe Notcher 1.5, 2inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan