KRISBOW Alat Perata Semen Outer Angle Trowel

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH)(mm)345x55x210
Blade Thickness (mm)1.2
ColorYellow
Dimensions (cm)11x7.5x7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outer Angle Trowel 110 x 75 x 75 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan