KRISBOW Filter Regulator Metal Guard (Regulator Filter Udara)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Port Size (inch)1/4
Adj. Pressure Range (bar)10
Max. Service Pressure (bar)15
Operating Temperature Range (°C)5 - 80
Drain Capacity (ml)80 (manual)
Filter Element (micron)5
Maximum Flow Rate (L/minute)1750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait