KRISBOW Mesin Pelapis Bubuk Elektrostatik

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Power (W/V/Hz)50/220/50
Temperature Range in Use (°C)0-50
Gun Weight (Kg)0.5
Max. Output Current (µa)180
Max. Output Voltage (kV)100
Maximum Powder (g/minute)600
Dimensions (LxWxH) (cm)60x80x113.5
Max. Input Air Pressure (Bar)8
Optimum Input Air Pressure (Bar)4-6
Powder Hopper (L)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrostatic Powder Coating PC19-800
Fitur
Coating bubuk elektrostatis : PC19-800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan