KRISBOW Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)165
Max Cutting Depth 90° (mm)50
Max Cutting Depth 45° (mm)35
Bevel Capacity45°
Battery Power (VDC)18
Battery TypeLithium Ion
Dimensions (LxWxH) (cm)35x20x25
No Load Speed (rpm)3650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cordless Circular Saw 165mm 18V ESC18-165C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan