KRISBOW Mesin Segel Kardus Atas-Bawah

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Power (Ph/V/Hz/W)1/220/50/2 x 90
Rang of Box Dimensions (L)(cm)10-…
Rang of Box Dimensions (W)(cm)15-50
Rang of Box Dimensions (H)(cm)12-60
Tape Width (mm)36, 48, 60
Conveyor Speed (m/minute)20
Height of Roller Conveyor Table (cm)55-80
Machine Dimensions (LxWxH) (cm)163x80x33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan