KRISBOW Pump Transfer ATF Auto Changer Oil (Pompa Oli)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Oil Pump Power (W)140
Power Supply (V/Ph/Hz)220/1/50
Max.Tank Volume (L)25
Equal Quantity Exchange Precision (ml)± 100
Operating Temperature (°C)-20 - +60
Relative Humidity (%)<85
Packing Dimensions (mm)560x530x1030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ATF Auto Changer 25L 1PH 140W Auto

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan