KRISBOW Voltage/Stud/Metal AC Detector 3-in-1 (Detektor)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Range Detections½, 1 and ½ inch
Wood or Metal Stud0 to 1½ inch (38 mm) through drywall
Live AC Wire0 to 2 inch (50 mm) through drywall
Wood± 3 mm (1/8 inch)
Metal (mm (inch))± 6 (1/4)
Power Supply9V battery
Dimensions (mm)145x60x28
Operating Temperature (°C)0 to 50 (32 to 122°F)
Storage Temperature (°C)-10 to 60 (14 to 140)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan