Spesifikasi
| Material | Stoneforce Coating and Inox Premium |
|---|---|
| Size (Øcm) | 16 |
| Volume (L) | 1.6 |
| Type | Saucepan |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sebagai serie keunggulan Bima yang berkualitas standard international, Origin adalah pilihan terbaik untuk kualitas dan kesehatan keluarga anda. Origin terdiri dari 2-sub series yaitu Origin Classic dan Origin Premiere. ORIGIN GENERAL FEATURES. Surgical Stainless Steel 304 (SUS 304). 1) Surgical grade yang memiliki ketahanan premium terhadap karat. 2) Modern classic finishing dan design yang sangat elegan. 3) Kekerasan prima untuk pemakaian jangka lama. High-Technology Spot Welding. 1) Kekuatan handle dengan technology terbaik. 2) Tanpa rivets atau screws untuk menjamin hygiene dan mudah untuk dibersihkan. Quality Tempered Glass Lid. 1) Tutup kaca yang lebih kuat dan tempered. 2) Built-in steam ventilasi untuk sirkulasi uap yang lebih baik saat memasak. Ergonomic Heat Resistant Handle. Desain yang inovativ sehingga handle tidak terasa panas jika tidak terjadi kontak langsung dengan api.
Fitur
Origin Non-Stick menggunakan Inox Premium Stainless Steel dengan teknologi Stoneforce, 12 lapisan anti lengket yang tidak mengandung PFOA atau bahan kimia lainnya yang membahayakan kesehatan. Teknologi berasal dari United Kingdom ini, menghasilkan lapisan yang lebih kuat dan lebih tahan gores seperti kekuatan batu alam. Kualitas anti lengket yang tinggi ditambah dengan Encapsulated Tri-Ply Technology, menyempurnakan teknik masak dengan minyak sedikit dan api sedang untuk hasil masakan yang sehat dan sempurna. Cocok digunakan pada berbagai sumber panas termasuk induction STONEFORCE PREMIUM NON-STICK COATING, INOX PREMIUM 3-Ply Encapsulated Base Cookware 100% PFOA FREE, NON-TOXIC ULTIMATE NATURAL STONE STRENGTH PROFESSIONAL CHEFS USE UNITED KINGDOM INNOVATIONProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
