Bima One Piece Turner

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialInox Premium
Size (Øcm)9
Length (cm)28.4
Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait