Panasonic Welding Conduit Tube

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Current (A)200/350
Main Compatible TorchYT-20CS3, YT-20CS4, YT-35CE3, YT-35CE4
Conformity Size (mm)Ø 0.9/1.0/1.2
Stamp125
Length (m)3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Red torch replacement part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan