KSTOOLS Fitters Hammer Hickory Handle (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Size (g)100
Hammer Head Width D (mm)15
Handle Number142.5305
Total Length (L1)260
Total Length (L2)82
Size (lbs)0.22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 1041. With hickory handle. Forged execution. Impact area surfaces inductively hardened. Head and edge areas polished ground. Rounded edges. Head coating made from structured powder baked lacquer. Hammer head made out of high quality special steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan