KSTOOLS End Cutting Pliers Carpenter's Pincer HD (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Size (mm)200
Diameter D52
Height of Head (A1)24
Height of Head (A2)23
HandlePVC hose handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In accordance to DIN ISO 9243. With PVC dipped handle. Ground heads. For heavy applications. Oil-hardened. Black surface. Special tool steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan