KSTOOLS Cutter Blades Trapezoid (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Application in General907.2140+45+55+60+70
Width (mm)19
Blade Thickness (mm)0.6
Length (mm)61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For all standard cutter knives. SK steel. In the storage dispenser.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait