KSTOOLS Piston Tolerance Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Tooth Pitch20
Total length L (mm)150
Measuring Range (mm) 0.05-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For the testing of intervals, contact distances etc. Feeler gauge cylindrical. Blades fan shaped on a ring. Leaves individually marked with size. Blades made out of hardened spring steel.
Feature
Measuring range : 0.05-0, 1-0, 15-0, 2-0, 25-0, 3-0, 35-0, 4-0, 45-0, 5-0, 55-0, 6-0, 65-0, 7-0, 75-0, 8-0, 85-0, 9-0, 95-1.0.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait