KSTOOLS Hammer Nylon Mallet (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Diameter D28
Total Length L1 (mm)260
Part Length L2 (mm)82
Size (lbs)0.44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With impact heads made out of impact resistant nylon. Shatterproof, break and wear-resistant. With hickory handle. Ideal for hammering out and gentle sheet metal working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan