KSTOOLS Nut Screwdriver (Obeng Sok)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Size (inch)1/4
Blade ShapeSix Stages
Total Length (mm)205
Non-roll GripNo
Blade DriveNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two component handle. Optimal power transmission. Magnetic. For bits to DIN 3126/C 6.3. Blade made of chrome vanadium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait