KSTOOLS Combination Wrench Set Classic Offset (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Range (mm)6-32
MaterialChrome Vanadium
Size (mm)6 to 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flank Traction profile. DIN 3113 Form A/ISO 3318/ISO 7738. Jaw 15degree offset. Ring head 15degree offset. Polished heads. Matt finish. Chrome vanadium.
Feature
Set Content : - 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 23mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan