KSTOOLS Circlip Pliers for Internal Circlips Angled (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Capacity for Shaft Diameter (phi mm)40-100
Safety Pliers VersionJ31
Diameter D123
Total Length L1 (mm)230
Part Length L2 (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In accordance to DIN 5256. Durable, rolled precision tips. 90degree angled tips. Self opening. With PVC dipped handle. Chrome vanadium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait