HIWIN Linear Guide E 35/35

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Bolt SizeM16
Diameter (mm)26.35
Thickness (mm)5
Rail Mounting TypeMounting from Top
Dimensions e (mm)35/35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan