HIWIN Linear Guide E 20/20 M5 HGR20R

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Bolt SizeM5
Diameter (mm)9.65
Thickness (mm)2.5
Rail Mounting TypeMounting from Top
Dimensions e (mm)20/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan