HIWIN Linear Guide E 20/20 M4 HGR15R

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Bolt SizeM4
Diameter (mm)7.65
Thickness (mm)1.1
Rail Mounting TypeMounting from Top
Dimensions e (mm)20/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan