HIWIN Linear Guide E 20/20 M8 EGR35R

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Bolt SizeM8
Diameter (mm)14.2
Thickness (mm)3.5
Rail Mounting TypeMounting from Top
Dimensions e (mm)20/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan