VALCO ULTIMA Tiller (Traktor Tangan)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Engine TypeVGX220U
Type4 Stroke, Air Cooled
Rated Power (hp/rpm)7/3600
Wide Range (mm)800 - 1200
Depth (mm)150 - 300
TransmisionV-Belt
AccessoriesDitcher, Rotary Blade
FuelGasoline
WheelSolid Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan