JONNESWAY Automotive Battery Charger Power Station (Pengisi Aki)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Size (V)12/24
Size (Amp)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Input (charger) to dc jack : DC 24V (dc cable & adaptor). 2. Output from socket : only DC 12V. 3. Output from clamp : 12V/24V switch (depends on 12/24V switch button position). 4. Charging : must be dc 24V position (12V/24V switch button). 5. With polarity protection. 6. No voltage protection. 7. Cable : 260cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan