JONNESWAY Fender Cover

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1050x650
Thickness (mm)0.9
Freeze Resistance (°C)-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It helps keep vechicle finishes free of grease and scratches. Wipe-clean leather-grained vinyl is grease resistant. - Magnetic design, making the fender cover easy to install and remove. - Material : Surface sponge leather, inside nonwoven material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan